› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1150VAC/DC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054532R1
Cod. Produttore 1SDA054532R1
Cod. EAN 8015644556334

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150 V AC/DC
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente termomagnetica: 400-4000 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttive CE e RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5, progettato per applicazioni in corrente continua e alternata fino a 1000 V DC e 1150 V AC. Modello 4 poli con corrente nominale di 400 A, dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile. Costruzione robusta e tecnica a installazione fissa, ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre elevata capacità di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2, con un’impedenza di impulso di 8 kV. La serie Tmax T assicura prestazioni eccellenti in ambienti industriali, con un meccanismo di sgancio rapido e indicazioni chiare di stato ON/OFF/TRIPPED. Prodotto made in Italy, completo di accessori per il montaggio e la regolazione, con coppia di serraggio ottimale per i collegamenti in rame da 16 a 240 mm². Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 400 1150V AC-1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400-4000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1150VAC/DC per impianti industriali