› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1150VAC/DC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054504R1
Cod. Produttore 1SDA054504R1
Cod. EAN 8015644556068

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150 V AC / 1000 V DC
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Corrente termomagnetica: 250-2500 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax T4, progettato per applicazioni in corrente continua fino a 1000 V DC e in corrente alternata fino a 1150 V AC. Dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile, è caratterizzato da una tecnica a installazione fissa. Questo dispositivo offre elevate prestazioni di interruzione con correnti nominali fino a 250 A, assicurando protezione efficace nei circuiti elettrici principali. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata ABB, è adatto per impieghi industriali e commerciali che richiedono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche ad alta tensione. Le connessioni in serie per il collegamento in corrente continua fino a 1000 V devono essere realizzate a cura del cliente, secondo le modalità indicate nel Quaderno Applicazione Tecnica ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC-1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250-2500 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1150VAC/DC per impianti industriali