› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1150VAC/DC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054503R1
Cod. Produttore 1SDA054503R1
Cod. EAN 8015644556051

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150V AC / 1000V DC
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Corrente termomagnetica: 200-2000 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso a tecnica a installazione fissa, progettato per applicazioni in corrente alternata e continua con tensioni fino a 1000 V AC/DC e 1150 V AC. Modello T4V250 TMA200-2000 a 4 poli, dotato di collegamento a bullone per un'installazione sicura e affidabile. Questo dispositivo garantisce protezione efficace dei circuiti elettrici principali, con capacità di interruzione conforme alla normativa IEC 60947-2 e categoria A. Realizzato per un utilizzo industriale, offre elevate prestazioni di sicurezza e durata, con possibilità di connessioni in serie per tensioni fino a 1000 V DC, da eseguire a cura del cliente secondo le modalità tecniche ABB. Prodotto in Italia, fa parte della serie SACE Tmax T, sinonimo di qualità e innovazione nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC-1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200-2000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

9,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1150VAC/DC per impianti industriali