› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 100A protezione magnetotermica e differenziale per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H100LSI4
Cod. Produttore XT2H100LSI4
Cod. EAN 8015644018016

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: LSI R
  • Terminali: frontali
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 4 poli con protezione magnetotermica e differenziale integrata, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di una capacità nominale di 100 A, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Il dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, grazie alla sua tecnologia avanzata che combina la protezione magnetotermica con la funzione differenziale, prevenendo guasti elettrici e potenziali rischi di folgorazione. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 100A protezione magnetotermica e differenziale per impianti residenziali e industriali