› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 100A EKIP C DIP LSI per impianti elettrici trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S100LSI4
Cod. Produttore XT2S100LSI4
Cod. EAN 8015644017446

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSI R
  • Terminali: anteriore
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 4 poli con capacità di interruzione di 100A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche. Dotato di tecnologia EKIP C per una gestione avanzata delle correnti di guasto e sovraccarico, assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo combina robustezza e precisione, facilitando il controllo e la protezione degli impianti elettrici. La configurazione a 4 poli permette una protezione completa su sistemi trifase con neutro. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 100A EKIP C DIP LSI per impianti elettrici trifase