› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060558R1
Cod. Produttore 1SDA060558R1
Cod. EAN 8015644630690

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello T6S 1000 PR222DS/P-LSI, con corrente nominale di 1000 A e configurazione a 4 poli. Progettato per l'installazione fissa, garantisce un collegamento tramite raccordo a bullone per una connessione sicura ed efficiente. L'apparecchio è indicato per impianti elettrici con tensioni fino a 750 V e offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. È adatto all'uso con cavi o barre isolate, assicurando elevate prestazioni e sicurezza nell'ambito dell'automazione e distribuzione elettrica industriale. La tecnologia integrata consente una gestione precisa e affidabile del circuito principale, senza protezione dalle dispersioni a terra integrate. Dimensioni compatte e montaggio semplice lo rendono ideale per applicazioni in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 10500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A per impianti industriali e civili