› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060542R1
Cod. Produttore 1SDA060542R1
Cod. EAN 8015644630577

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: stato solido
  • Connessione: morsetti frontali
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, con corrente nominale di 1000 A e protezione PR221DS-LS/I integrata. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici principali. Dotato di collegamento a bullone per un fissaggio sicuro e stabile. La struttura fissa è adatta ad installazioni con cavi o barre isolate, consentendo anche prove di tipo specifiche sull'impianto. Il design compatto e robusto assicura una facile integrazione nell'impianto elettrico, con indicazioni chiare di stato ON/OFF/TRIPPED. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione dalle dispersioni a terra integrata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A per impianti industriali e civili