› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060545R1
Cod. Produttore 1SDA060545R1
Cod. EAN 8015644630461

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale fino a 1000 A. Dotato di collegamento a bullone, garantisce un'installazione sicura e affidabile. L'apparecchio è compatibile con cavi o barre isolate, permettendo prove di tipo specifiche sull'impianto per assicurare la massima sicurezza. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. L'interruttore è caratterizzato da un design robusto e dimensioni compatte, adatto per impianti industriali e commerciali. Il dispositivo fa parte della serie SACE Tmax T, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 10500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A per impianti industriali