› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062747R1
Cod. Produttore 1SDA062747R1
Cod. EAN 8015644652968

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a 4 poli è caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a bullone, che garantisce una connessione sicura e affidabile. La serie Tmax T7 rappresenta l'evoluzione tecnologica degli interruttori automatici, con prestazioni elevate e dimensioni ottimizzate che permettono un’installazione flessibile sia in verticale che in orizzontale. Il dispositivo è dotato di unità di sgancio elettroniche avanzate, come la PR223EF, che assicurano elevata selettività e rapidità di intervento, ottimizzando la protezione dell’impianto e riducendo i costi grazie a un dimensionamento più efficiente dei cavi e dei componenti. L’interruttore offre inoltre una vasta gamma di accessori e soluzioni per il montaggio rapido e sicuro, inclusi terminali di diversa tipologia (tra cui terminali posteriori orientati piatti) e sistemi di bloccaggio innovativi, garantendo così massima adattabilità a ogni esigenza di impianto elettrico. La costruzione prevede un sistema di doppio isolamento e un meccanismo di azionamento positivo che assicura la chiara indicazione della posizione dei contatti, con elevati standard di sicurezza e conformità alle normative IEC e CE. In sintesi, questo interruttore automatico modulare da incasso è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono alta affidabilità, protezione avanzata e flessibilità di installazione, con un eccellente rapporto tra prestazioni e dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A LSI industriale