› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale ABB

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060543R1
Cod. Produttore 1SDA060543R1
Cod. EAN 8015644630447

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Protezione: PR221DS-I
  • Conformità CE: Direttive Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T6 con portata nominale di 1000 A e configurazione a 4 poli. Progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia di collegamento a bullone. La costruzione fissa e la tecnica di installazione fissa assicurano una robustezza ottimale, ideale per proteggere circuiti principali. Dotato di maniglia ergonomica con indicazione visiva dello stato (on, off, tripped) e predisposto per prove di tipo specifiche sull’installazione. Adatto all’uso con cavi o barre isolate, con una capacità di interruzione e protezione conforme agli standard di settore. Il design compatto e le dimensioni contenute facilitano l'integrazione in quadri elettrici da incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale ABB