› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062746R1
Cod. Produttore 1SDA062746R1
Cod. EAN 8015644652951

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Poli: 4P
  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione SACE Tmax T7, progettato per applicazioni fino a 1600 A con tecnologia avanzata e dimensioni compatte. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa garantisce elevate prestazioni di interruzione del circuito, con un sistema di spegnimento dell’arco elettrico rapido ed efficiente, che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente. Dotato di un innovativo sistema di collegamento rapido degli accessori e di una vasta gamma di terminali, inclusi terminali posteriori orientati piatti, assicura grande flessibilità di installazione sia in posizione verticale che orizzontale. Il Tmax T7 è caratterizzato da una costruzione modulare con doppio isolamento, leva di comando con segnalazione di posizione chiara e sicura, e possibilità di montaggio di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione per una protezione selettiva e affidabile. La gamma comprende versioni con meccanismo manuale o motorizzato, con accessori per facilitare l’installazione, la manutenzione e l’interblocco, rendendo questo interruttore ideale per impianti elettrici industriali e di distribuzione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale