› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060582R1
Cod. Produttore 1SDA060582R1
Cod. EAN 8015644630911

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali solidi
  • Norme di conformità: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico da incasso ABB modello AB1SDA060582R1 della serie SACE Tmax T è progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale fino a 1000 A. Dotato di tecnologia a installazione fissa, garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a bullone. Questo apparecchio è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto per montaggio a incasso, e permette l'uso di cavi o barre isolate per garantire la massima sicurezza e affidabilità nell'installazione. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata, mentre la costruzione è ottimizzata per impianti elettrici principali. La maniglia frontale consente un controllo semplice con indicazioni visive di stato ON/OFF/TRIPPED. L'interruttore è realizzato per resistere a tensioni fino a 750 V e offre una capacità di interruzione elevata, ideale per la protezione di circuiti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 10500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale