› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060567R1
Cod. Produttore 1SDA060567R1
Cod. EAN 8015644630782

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Tipo rilascio: stato solido
  • Protezione: PR221DS-I R 1000
  • Conformità: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso fisso SACE Tmax T6 con portata nominale di 1000 A e 4 poli. Progettato per l'installazione fissa, garantisce un collegamento elettrico tramite raccordo a bullone che assicura una connessione sicura e affidabile. L'apparecchio è realizzato con materiali resistenti e tecnologie avanzate per offrire protezione efficace nei circuiti elettrici principali, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. È adatto all'uso con cavi o barre isolate, permettendo prove di tipo specifiche sull'installazione per garantire la massima sicurezza e conformità normativa. La maniglia di comando consente un facile controllo dello stato dell'interruttore, con indicazioni visive di ON, OFF e TRIPPED. Le dimensioni e la struttura sono ottimizzate per un montaggio semplice e stabile all'interno delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale