› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060556R1
Cod. Produttore 1SDA060556R1
Cod. EAN 8015644630676

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Grado di protezione: Fisso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax T6 con portata nominale di 1000 A e 4 poli. Progettato per applicazioni elettriche con collegamento a bullone, garantisce un'elevata affidabilità e protezione nei circuiti principali. La tipologia costruttiva fissa assicura una installazione stabile e sicura, con un meccanismo di comando intuitivo che indica chiaramente lo stato di ON, OFF e TRIPPED. Il dispositivo è compatibile con cavi o barre isolate, permettendo prove specifiche sull’installazione per garantire la sicurezza e la conformità normativa. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono protezione da sovraccarichi e cortocircuiti fino a 1000 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000A industriale