› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 100 A termomagnetico capacità 100 kA per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N100TMA4
Cod. Produttore XT2N100TMA4
Cod. EAN 8015644009458

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 4 fissi
  • Corrente termica: 100 A
  • Corrente magnetica: 1000 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con capacità di interruzione di 100 kA e taratura termomagnetica da 100 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e continuità nell’impianto grazie alla sua elevata capacità di interruzione e alla precisione nella risposta alle sovracorrenti. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione della corrente elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 100 A termomagnetico capacità 100 kA per impianti industriali e civili