› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 100 A magnetotermico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N100TMA4
Cod. Produttore XT4N100TMA4
Cod. EAN 8015644019945

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4
  • Interruttore termomagnetico TMA R 100
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Terminali frontali fissi
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con taratura magnetotermica da 100 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, offre elevata sicurezza e durata nel tempo. La configurazione a 4 poli consente un controllo completo delle fasi, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione efficiente dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

6,24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 100 A magnetotermico per impianti industriali e civili