› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 100 A magnetotermico per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N100TMG4
Cod. Produttore XT3N100TMG4
Cod. EAN 8015644021665

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termomagnetica: 100-400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMG
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/UE
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con calibrazione magnetotermica da 100 A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica integrata. La struttura compatta facilita l’installazione su guida DIN, assicurando una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Prodotto conforme agli standard di sicurezza, adatto a sistemi con correnti nominali fino a 400 A. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 100-400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 70 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 400 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 100 A magnetotermico per impianti elettrici residenziali e industriali