› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 100-1000A termomagnetico industriale commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N100TMD4
Cod. Produttore XT3N100TMD4
Cod. EAN 8015644019631

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Tipo: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 60947-2, EN IEC 60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli, modello XT3N 250 TMD con portata da 100 a 1000 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Offre elevata capacità di interruzione e facilità di installazione, assicurando una gestione efficiente delle correnti elettriche. Realizzato con materiali resistenti per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 70 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 100-1000A termomagnetico industriale commerciale