› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 100-1000A taratura magnetotermica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S100TMA4
Cod. Produttore XT2S100TMA4
Cod. EAN 8015644014759

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 100
  • Corrente nominale: 500-1000 A
  • Collegamenti: frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con taratura magnetotermica regolabile da 100 a 1000 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Il dispositivo assicura un funzionamento sicuro e duraturo, con elevata capacità di interruzione e facilità di installazione. Ideale per la gestione e la protezione di circuiti elettrici complessi, con componenti robusti per garantire prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 100-1000A taratura magnetotermica industriale e civile