› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 100-1000A protezione termomagnetica impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H100TMD4
Cod. Produttore XT1H100TMD4
Cod. EAN 8015644695224

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Interruttore 4 poli fisso
  • Corrente termomagnetica 100-1000 A
  • Collegamenti frontali
  • Protezione termomagnetica TMD R
  • Conformità Direttiva RoHS II
  • Norme CE EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a quattro poli con capacità di interruzione da 100 a 1000 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo un funzionamento stabile e una facile integrazione nei quadri elettrici. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche, mentre il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Questo interruttore garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza complessiva dell’impianto. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 100-1000A protezione termomagnetica impianti elettrici residenziali industriali