› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3P 630A industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054420R1
Cod. Produttore 1SDA054420R1
Cod. EAN 8015644555245

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V AC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Terminali: frontali
  • Tipo rilascio: stato solido
  • Normativa: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: dal 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T5H 400 con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce elevata protezione e affidabilità nei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. Conforme alla norma IEC 60947-2, offre una capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, con tensione di isolamento di 1000 V e tensione di impulso di 8 kV. Il dispositivo è dotato di protezione da dispersioni a terra non integrata, con possibilità di utilizzo di cavi o barre isolate secondo le specifiche di installazione. La gamma di sezioni conduttore supportate va da 16 a 240 mm² in rame, con una coppia di serraggio di 25 Nm. Il sistema di segnalazione visiva CLACK indica lo stato di ON, OFF e TRIPPED, facilitando il controllo e la manutenzione. Prodotto in Italia, rappresenta una soluzione robusta per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3P 630A industriale civile