› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3P 400A Tmax T5V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054383R1
Cod. Produttore 1SDA054383R1
Cod. EAN 8015644554811

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato per installazioni fisse da incasso, è dotato di raccordo a bullone per il collegamento elettrico principale e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Caratterizzato da un elevato potere di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, garantisce sicurezza e affidabilità secondo la normativa IEC 60947-2, con una tensione di isolamento di 1000V e un impulso di tensione di 8kV. È compatibile con cavi o barre isolate, con una gamma di sezioni da 16 a 240 mm² per conduttori in rame, e richiede una coppia di serraggio di 25 Nm. L'interruttore è dotato di indicazioni visive per gli stati di ON, OFF e TRIPPED, con funzione CLACK per il segnale di scatto. È progettato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione efficiente e sicura del circuito elettrico principale. Realizzato in Italia, combina robustezza e precisione tecnica per garantire prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3P 400A Tmax T5V industriale