› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3P 1000A Tmax T6S industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060548R1
Cod. Produttore 1SDA060548R1
Cod. EAN 8015644630492

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di sgancio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Interruttore: Fisso
  • Marcatura CE: 2006
  • Normative: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T6 con corrente nominale di 1000 A, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Dotato di collegamento a bullone, garantisce una connessione sicura e affidabile. La tipologia costruttiva a installazione fissa consente un montaggio stabile e duraturo. Il dispositivo supporta l'uso di cavi o barre isolate e permette l'esecuzione di prove specifiche sull'installazione per assicurare la massima sicurezza. Il design compatto e robusto è ideale per applicazioni industriali e civili ad alta potenza, offrendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti senza protezione integrata contro dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3P 1000A Tmax T6S industriale