› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3P 1000A per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060561R1
Cod. Produttore 1SDA060561R1
Cod. EAN 8015644630720

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tipo: Interruttore fisso 3 poli
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello T6H 1000 PR221DS-LS/I, con corrente nominale di 1000 A e tripla polarità (3P). Progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici principali, questo apparecchio utilizza un sistema di collegamento a bullone per garantire una connessione affidabile. L'interruttore è dotato di tecnica a installazione fissa, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e precisione nelle operazioni di interruzione. È progettato per l'uso con cavi o barre isolate e permette di eseguire prove di tipo specifiche sull'installazione, assicurando la conformità alle normative di sicurezza. La struttura compatta e robusta facilita l'installazione da incasso, mentre il meccanismo di comando garantisce un'operatività chiara con indicazioni visive di stato ON, OFF e TRIPPED. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali dell'interruttore, enfatizzando affidabilità, sicurezza, e facilità di installazione, senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3P 1000A per impianti elettrici industriali