› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3P 1000A industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060539R1
Cod. Produttore 1SDA060539R1
Cod. EAN 8015644630546

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di sgancio: rilascio a stato solido
  • Terminali: frontali solidi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T6 con portata nominale di 1000 A e triplo polo. Progettato per la protezione di circuiti elettrici principali, utilizza un tipo di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta una tecnica di installazione fissa, adatta a installazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione. È consigliato l’uso di cavi o barre isolate per l’installazione, con possibilità di eseguire prove di tipo specifiche per garantire la sicurezza e la conformità dell’impianto. La struttura è robusta e compatta, con dimensioni e fori di fissaggio conformi agli standard, come evidenziato nei disegni tecnici. Non è integrata una protezione dalle dispersioni a terra. Il meccanismo di manovra è dotato di indicazioni chiare di stato (ON, OFF, TRIPPED) per un facile controllo visivo. La coppia di serraggio raccomandata per i collegamenti è di 2 Nm. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nel controllo e nella protezione di impianti elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 10500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3P 1000A industriale civile