› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 320A 4 poli installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054356R1
Cod. Produttore 1SDA054356R1
Cod. EAN 8015644554545

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo Tmax T5H 400 In=400A Ue=690V è un interruttore modulare da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. È caratterizzato da un tipo di collegamento a raccordo a bullone e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Questo interruttore è conforme alla normativa IEC 60947-2, con una tensione nominale di isolamento Ui pari a 1000V e una frequenza di funzionamento 50-60Hz. La capacità di interruzione (Icu) varia in funzione della tensione di esercizio, raggiungendo valori fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, con una tensione di impulso Uimp di 8 kV. La protezione è di categoria A, con un grado di utilizzo (Ics) pari al 100% della capacità nominale di interruzione. Il dispositivo supporta collegamenti con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. Realizzato in Italia, è parte della serie ABB SACE Tmax, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La presenza del dispositivo di segnalazione CLACK consente un immediato riconoscimento dello stato di funzionamento (ON, OFF, TRIPPED). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 320A 4 poli installazione industriale