› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 320A 3P per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054368R1
Cod. Produttore 1SDA054368R1
Cod. EAN 8015644554668

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Corrente nominale: 320 A
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza di 50-60 Hz. Il prodotto presenta collegamenti a bullone e una protezione integrata contro le dispersioni a terra non prevista. È dotato di sistema di comando con leva on/off e indicazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) con segnalazione acustica "CLACK". La gamma di cavi compatibili è compresa tra 16 e 240 mm² in rame, con una coppia di serraggio di 25 Nm. L’interruttore è predisposto per installazione fissa da incasso, con possibilità di utilizzo di cavi o barre isolate, e può essere integrato con accessori come SOR, UVR e AUS. Costruito in Italia, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di protezione e gestione dei circuiti elettrici trifase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

192 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 3840 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 320A 3P per impianti industriali