› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 320A 3 poli Tmax T5H per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054348R1
Cod. Produttore 1SDA054348R1
Cod. EAN 8015644554460

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 320 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo Tmax T5H 400 In=400A Ue=690V è un interruttore automatico da incasso progettato per applicazioni elettriche con una corrente nominale di 400 Ampere e una tensione nominale fino a 690 Volt. Conforme alla normativa IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, con un impulso di tensione nominale di 8 kV, assicurando così un'ottima protezione contro i cortocircuiti. Presenta una costruzione compatta e robusta, ideale per installazioni fisse, con un sistema di collegamento a bullone e un range di collegamento per cavi in rame da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. Il dispositivo include funzioni di segnalazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) e può essere dotato di accessori per la protezione dalle dispersioni a terra. Prodotto da ABB, è realizzato in Italia, garantendo qualità e affidabilità per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 320A 3 poli Tmax T5H per impianti elettrici