› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli XT1B 160 TMD 20-450 A protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B20TMD3
Cod. Produttore XT1B20TMD3
Cod. EAN 8015644694456

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Rilascio termomagnetico: TMD
  • Intervallo corrente: 20-450 A
  • Terminali frontali: Fissi
  • Conformità CE: EN 60947-2, EN 60947-3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli, modello XT1B 160 TMD, con capacità di interruzione fino a 20-450 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. La sua configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un controllo preciso della corrente e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 20-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli XT1B 160 TMD 20-450 A protezione impianti industriali e civili