› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli sgancio rapido installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059666R1
Cod. Produttore 1SDA059666R1
Cod. EAN 8015644620905

Informazioni principali

  • Descrizione: E1 W FP 3P HR-HR NEW
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Configurazione: 3 poli
  • Terminali superiori: Orizzontali
  • Terminali inferiori: Orizzontali
  • Serie: SACE Emax
  • Certificazione: Marcatura CE dal 2004
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e EMC

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA059666R1 è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e di distribuzione. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e i componenti ausiliari, con una costruzione robusta e modulare che consente versioni fisse o estraibili. Ogni polo contiene le parti di interruzione del circuito e un trasformatore di corrente integrato per la protezione. L'interruttore è dotato di un sistema di molle di chiusura caricabili manualmente o automaticamente tramite motoriduttore, con indicatori meccanici dello stato (aperto/chiuso), segnalazioni di rilascio della protezione e contatori operativi. È possibile configurare contatti ausiliari con funzioni di segnalazione e commutazione tra posizioni collegate, isolate o scollegate. Le connessioni elettriche sono realizzate tramite terminali di varie forme (posteriori orizzontali, verticali, frontali) con busbar dimensionati per garantire capacità di corrente continua fino a 6300 A, a seconda della versione. L'apparecchiatura è progettata per essere installata in ambienti asciutti e privi di polveri aggressive, con fissaggio a superfici orizzontali e possibilità di inserimento in quadri elettrici protetti. L'interruttore supporta cicli di vita meccanica ed elettrica elevati, con programmi di manutenzione programmata che ne assicurano l'affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali gravose. Le operazioni di apertura, chiusura e inserimento estrazione sono facilitate da dispositivi di bloccaggio meccanici e chiavi di sicurezza, garantendo protezione contro manovre accidentali. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare e versatile, adatto a proteggere impianti elettrici industriali con elevate prestazioni di interruzione, sicurezza operativa e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E1 THREE-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 3 poli sgancio rapido installazione industriale