› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico modulare 3 poli fisso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073411R1
Cod. Produttore 1SDA073411R1
Cod. EAN 8015644772611

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Poli: 3 poli fissi
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA073411R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2B/MS 2000 3P FHR, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Si tratta di un interruttore principale a 3 poli con struttura in acciaio che ospita un meccanismo operativo, poli isolati e parti ausiliarie, con terminali per il collegamento diretto al circuito di alimentazione. L'interruttore è disponibile in versione fissa o estraibile, con quest'ultima composta da una parte mobile e una fissa, collegate tramite contatti di disconnessione. Il pannello frontale è dotato di leva per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso e molle caricate/scariche) e segnalazioni meccaniche di intervento. Il dispositivo presenta caratteristiche di alta affidabilità e sicurezza, con possibilità di protezione configurate tramite la trip unit integrata, e rispetta le normative internazionali IEC, EN, UL e direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. È certificato anche secondo standard russi (GOST) e cinesi (CCC). Il corpo dell'interruttore è progettato per sopportare correnti nominali elevate, con capacità di interruzione e tenuta a cortocircuito conformi agli standard, garantendo protezione efficace contro sovraccarichi e guasti elettrici. La manutenzione e l'installazione devono essere eseguite da personale qualificato, seguendo le istruzioni per la sicurezza e le procedure operative dettagliate. In sintesi, questo interruttore automatico SACE Emax 2 rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la gestione sicura e affidabile dell'alimentazione elettrica in impianti complessi, integrando funzionalità di controllo, protezione e segnalazione in un unico apparecchio compatto e modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2B/MS 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

276 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

42 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 3 poli fisso industriale