› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 80A termomagnetico TMD 80-800A per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N80TMD3
Cod. Produttore XT1N80TMD3
Cod. EAN 8015644013097

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Portata regolabile: 80-800 A
  • Collegamenti: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con corrente nominale di 80 A e potere di interruzione di 16 kA. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. Il dispositivo assicura un funzionamento stabile e duraturo, facilitando la gestione e la protezione delle linee elettriche contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 80A termomagnetico TMD 80-800A per impianti residenziali e industriali