› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 800A Tmax T6L industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060220R1
Cod. Produttore 1SDA060220R1
Cod. EAN 8015644626808

Informazioni principali

  • Voltaggio: 800 V
  • Corrente termomagnetica: 800-8000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Conformità: Norme EN 60947
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello 1SDA060220R1, con tipo di collegamento a bullone e tecnica a installazione fissa. Progettato per applicazioni elettriche con portata nominale fino a 800 A, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nell'interruzione del circuito. La struttura robusta e compatta è adatta all'installazione su cavi o barre isolate, con la possibilità di eseguire prove di tipo specifiche per assicurare la conformità alle normative. L'interruttore è dotato di manopola di comando con indicazioni chiare di stato ON/OFF/TRIPPED e offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono un dispositivo di comando e protezione efficiente e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 800A Tmax T6L industriale