› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 800A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060216R1
Cod. Produttore 1SDA060216R1
Cod. EAN 8015644626761

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Portata di interruzione: 4000-8000 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello AB1SDA060216R1, con tecnica a installazione fissa. Progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici principali, presenta un tipo di collegamento a raccordo a bullone. Il dispositivo è adatto per correnti nominali fino a 800 A, con capacità di interruzione variabile fino a 8000 A in configurazioni trifase. L’interruttore è dotato di manopola di comando con indicazione visiva dello stato (on, off, tripped) e supporta il collegamento tramite cavi o barre isolate, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La costruzione modulare e le dimensioni compatte lo rendono ideale per installazioni in quadri elettrici a incasso, assicurando un’ottima integrazione e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 800A industriale