› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 80 A capacità interruzione 1120 A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H80MA3
Cod. Produttore XT2H80MA3
Cod. EAN 8015644016746

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 80 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Intervallo di taratura: 480...1120 A
  • Connessione: Terminali frontali
  • Protezione: Magnetica
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione di 80 A, progettato per applicazioni elettriche trifase. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità nell’impianto elettrico. Ideale per installazioni industriali e civili, si distingue per la robustezza e la facilità di integrazione nei quadri elettrici. La sua configurazione a 3 poli assicura un controllo efficace della distribuzione dell’energia. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 80 A I3=480...1120 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 80 A capacità interruzione 1120 A per impianti industriali e civili