› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A Tmax T5N per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054396R1
Cod. Produttore 1SDA054396R1
Cod. EAN 8015644554941

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore con rilascio a stato solido
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054396R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T, modello T5N 630 PR221DS-LS/I, con una corrente nominale di 630 A e tripolare (3P). Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità conformi alla norma IEC 60947-2 con una tensione nominale di esercizio fino a 690 V e una corrente di corto circuito di 70 kA a 230 V. L’interruttore è dotato di un meccanismo di azionamento con indicazione visiva dello stato ON/OFF/TRIPPED e di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata da dispersioni a terra. Il collegamento elettrico principale è realizzato tramite raccordo a bullone, con possibilità di utilizzo di cavi o barre isolate per una maggiore sicurezza. La gamma di cavi ammessi va da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono un dispositivo robusto e performante, garantendo protezione affidabile e continuità operativa. Prodotto in Italia, si distingue per la qualità ABB e per la conformità alle più severe normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A Tmax T5N per distribuzione elettrica