› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054405R1
Cod. Produttore 1SDA054405R1
Cod. EAN 8015644555030

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054405R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T5H, progettato per applicazioni elettriche industriali con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Questo apparecchio da incasso, a tecnica di installazione fissa, garantisce elevata sicurezza e affidabilità grazie alla protezione integrata contro le dispersioni a terra assente, ma con possibilità di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. L'interruttore presenta una capacità di interruzione (Icu) elevata, conforme alla normativa IEC 60947-2, con valori fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, assicurando protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura è studiata per il montaggio con cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove specifiche sull'installazione per una maggiore sicurezza. Il dispositivo è dotato di accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51) e supporta un range di cavi in rame da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm, garantendo versatilità nelle connessioni. La maniglia di comando a leva permette una chiara visualizzazione dello stato ON/OFF/TRIPPED, con indicazione acustica CLACK per il segnale di intervento. Realizzato in Italia, l'interruttore Tmax T5H 400 è ideale per impianti elettrici che richiedono elevata affidabilità, protezione e facilità di installazione, combinando robustezza meccanica e prestazioni elettriche avanzate in un design compatto e modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A per impianti industriali e civili