› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060246R1
Cod. Produttore 1SDA060246R1
Cod. EAN 8015644627089

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Protezione: Rilascio a stato solido
  • Certificazioni: CE e RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T6H PR221DS-LS/I è progettato per applicazioni elettriche con una corrente nominale di 630 A e configurazione a 3 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento tramite raccordo a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo dispositivo è caratterizzato da un'elevata capacità di interruzione e da una costruzione robusta, ideale per la protezione dei circuiti elettrici principali. La sua struttura permette l'uso di cavi o barre isolate, assicurando la massima sicurezza e conformità alle prove di tipo specifiche sull'installazione. Il design modulare e compatto facilita l'integrazione nei quadri elettrici, mantenendo elevate prestazioni di protezione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A per impianti elettrici industriali e civili