› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 50-500A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N50TMD3
Cod. Produttore XT1N50TMD3
Cod. EAN 8015644013073

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Terminali: Frontali fissi
  • Interruttore: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 50-500 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con portata da 50 a 500 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un'elevata capacità di interruzione e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 50-500A termomagnetico per impianti industriali e civili