› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 400A per distribuzione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054317R1
Cod. Produttore 1SDA054317R1
Cod. EAN 8015644552626

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Normativa CE: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato per installazione fissa da incasso, è dotato di tecnologia avanzata conforme alla norma IEC 60947-2 con capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, con una gamma di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. L'apparecchio è caratterizzato da un sistema di comando con leva on/off e indicatore di stato (clack) per facilitare l’operatività e la verifica visiva. È progettato per l’uso con cavi o barre isolate, con possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull’installazione. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nel controllo e protezione dei circuiti elettrici. Prodotto in Italia, garantisce qualità e conformità alle normative internazionali di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 400A per distribuzione elettrica industriale