› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 32A 450V termomagnetico protezione impianti elettrici industriale e residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1N32TMD3
Cod. Produttore XT1N32TMD3
Cod. EAN 8015644013059

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 32-450 A
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con capacità di interruzione fino a 450 V, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di una corrente nominale di 32 A, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso residenziale e industriale. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per l’installazione su guide DIN in quadri elettrici. La tecnologia avanzata assicura una risposta precisa e tempestiva alle anomalie elettriche, contribuendo alla protezione efficace delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 32A 450V termomagnetico protezione impianti elettrici industriale e residenziale