› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 250A termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N250TMA3
Cod. Produttore XT4N250TMA3
Cod. EAN 8015644695835

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 250-2500 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2009
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con corrente nominale di 250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto a impieghi residenziali e industriali, offre prestazioni elevate e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e funzionamento efficiente in condizioni di carico variabile. Ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, contribuisce a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, migliorando la sicurezza complessiva dell’impianto. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 250A termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali