› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 250A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054509R1
Cod. Produttore 1SDA054509R1
Cod. EAN 8015644556112

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo di rilascio: Stato solido AC
  • Collegamento: Terminali frontali
  • Materiale conduttore: Rame (Cu)
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T4, progettato per protezione e gestione di circuiti elettrici in bassa tensione fino a 1000 V AC/DC e 1150 V AC. Modello PR221DS-LS/I con corrente nominale di 250 A e trip unit regolabile, adatto per applicazioni industriali e civili. Dotato di collegamento a bullone e tecnica di installazione fissa, garantisce elevata affidabilità e sicurezza operativa. La struttura compatta consente un’installazione semplice e sicura con protezione integrata contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è conforme alla normativa IEC 60947-2 e offre un’elevata capacità di interruzione con valori Icu e Ics adeguati per impianti con frequenza 50-60 Hz. Realizzato in Italia, è ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e controllo preciso delle protezioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4L 250 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 250A per impianti industriali