› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 250A con terminali frontali per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4D2503
Cod. Produttore XT4D2503
Cod. EAN 8015644021085

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Pole: 3 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: 2009
  • Norme: EN 60947-1, 2, 3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a tre poli con portata di 250 A, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una gestione sicura delle correnti di sovraccarico e corto circuito. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando al contempo prestazioni costanti nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è un componente essenziale per la protezione efficiente delle reti elettriche. Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT4D 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

160 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

3,6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 250A con terminali frontali per impianti elettrici industriali e civili