› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 250 A termomagnetico per impianti trifase industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H250TMA3
Cod. Produttore XT4H250TMA3
Cod. EAN 8015644022518

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250-2500 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Corrente nominale: 1250-2500 A
  • Protezione: Termomagnetica TMA R 250
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione fino a 250 A, progettato per applicazioni elettriche trifase. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici. Ideale per l’utilizzo in quadri elettrici industriali e civili, si distingue per la robustezza e l’efficienza nella gestione del carico. La configurazione a 3 poli assicura un controllo preciso e una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 250 A termomagnetico per impianti trifase industriali e civili