› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 200A termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N200TMD3
Cod. Produttore XT3N200TMD3
Cod. EAN 8015644019297

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200-2000 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60947-2, IEC 60947-2
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a tre poli con portata da 200 A, progettato per garantire protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Dotato di caratteristiche tecniche avanzate, assicura la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Il design modulare facilita l'integrazione nei quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per la gestione del flusso elettrico e la protezione degli impianti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 200-2000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 140 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 200A termomagnetico protezione impianti elettrici residenziali industriali