› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 160A termomagnetico TMD 32-320A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H32TMD3
Cod. Produttore XT4H32TMD3
Cod. EAN 8015644696405

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3 fissi
  • Corrente termica: 32-320 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con potenza nominale di 160 A e capacità di interruzione fino a 32 kA. Progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Costruito con materiali resistenti e dotato di meccanismo di sgancio rapido, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti che richiedono elevata efficienza e sicurezza nella gestione della distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12,8 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 320 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 160A termomagnetico TMD 32-320A per impianti industriali e civili