› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 160A protezione sovraccarico e cortocircuito per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160MA3
Cod. Produttore XT2N160MA3
Cod. EAN 8015644812584

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Corrente di interruzione: 960-2240 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Rilascio magnetico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità CE: EN 60947

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a tre poli con corrente nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di capacità di interruzione elevata fino a 960 A in regime di cortocircuito e una corrente di picco di 2240 A, assicura sicurezza e durata nel tempo. La struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, mentre la tecnologia avanzata offre prestazioni stabili e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per la gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica in ambienti con elevati requisiti di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 160 A I3=960...2240 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 160A protezione sovraccarico e cortocircuito per impianti industriali e civili