› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico modulare 3 poli 1600A EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072222R1
Cod. Produttore 1SDA072222R1
Cod. EAN 8015644760724

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Rilascio: Stato solido in AC EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari
  • Posizioni: Aperto e chiuso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA072222R1 è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, modello E1.2C 1600 EKIP DIP LSI 3P WMP, con corrente nominale di 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a innesto, dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip, che fornisce funzioni di misura, monitoraggio e protezione contro condizioni di guasto nel circuito elettrico. Il collegamento elettrico principale avviene attraverso una parte del telaio separata. L'interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con parti mobili e fisse che si accoppiano tramite contatti di disconnessione. È equipaggiato con leve manuali per la carica delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato (aperto/chiuso) e segnalazioni meccaniche ed elettriche per la posizione delle molle e lo stato di intervento. Il dispositivo è progettato per applicazioni di protezione e controllo in impianti elettrici industriali e civili, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità, conforme alle normative IEC e UL. La costruzione robusta e la modularità ne consentono l'installazione in quadri elettrici con possibilità di manutenzione e sostituzione agevole. In sintesi, l'interruttore automatico SACE Emax 2 E1.2C 1600 EKIP DIP LSI 3P WMP rappresenta una soluzione avanzata per la protezione delle reti elettriche a bassa tensione, con tecnologia di protezione integrata, facilità d'uso e elevata sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 1600 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

400 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 3 poli 1600A EKIP DIP LSI industriale