› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 160 A protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S52MA3
Cod. Produttore XT2S52MA3
Cod. EAN 8015644016630

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 52 A
  • Corrente di intervento magnetico: 314...728 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Normativa: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con capacità di interruzione elevata, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni residenziali e industriali. Ideale per la gestione di circuiti con correnti nominali fino a 160 A, offre una risposta precisa alle sovracorrenti e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio e la protezione delle apparecchiature collegate. Facile da installare e integrare in quadri elettrici standard, rappresenta una soluzione versatile per il controllo e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 52 A I3=314...728 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

52 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 160 A protezione impianti residenziali industriali